WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Cavilha com argola
54250
54250.060.020
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
Pino de segurança Aço inoxidável (Inox) A2 6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
6
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
6
Código pautal
Ver
Dimensões
D
6
D (mm)
6
L (mm)
20
L1
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54250.060.020
EAN
4043377192042
UBB
500616949284
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc