Most bought products
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
7C109343
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
Pillar drill D 33 Pro MK4 30 (S235JR) mm OPTI-DRILL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7C109343
Tensão (V)
400
Comprimento da saliência (mm)
755
Altura total (mm)
1705
Consumo nominal de energia (W)
1100
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1 - 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
30
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
1810
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
400
Comprimento da saliência (mm)
755
Altura total (mm)
1705
Consumo nominal de energia (W)
1100
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1 - 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
30
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
1810
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
120 - 1810
Marca
Opti-drill
Código pautal
Ver
Type
D 33Pro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C109343
EAN
4030635038303
UBB
500583021885
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
3003040