text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm3xH3mm 3 mm high-grade corundum AR 100 KU


Referência 3D737286
Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 300200
Comprimento total (mm) 35
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 100
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 300200
Comprimento total (mm) 35
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 100
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 100
Adequado para porcelana Não
Código pautal

Números do artigo

Referência 3D737286
EAN 4007220101018
UBB 500581697850
UNSPSC 49211805
Artigo do fabricante nr 31702270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.