text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm25xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 30 ZY


Referência 8X107569
Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 32900
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 32900
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 30
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd
Código pautal

Números do artigo

Referência 8X107569
EAN 4007220097458
UBB 500583683874
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31135273
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.