text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm25xH25mm 6 mm high-grade corundum AR 30 KU


Referência 1J237458
Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 38100
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 38100
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 30
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd
Código pautal

Números do artigo

Referência 1J237458
EAN 4007220101391
UBB 500581045845
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31709273
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.