text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU


Referência 5X038127
Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 73400
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 73400
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 46
Adequado para porcelana Não
Código pautal

Números do artigo

Referência 5X038127
EAN 4007220101216
UBB 500582624325
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31706274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.