text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point INOX EDGE dm10xH20mm 60 mm 6 mm normal corundum AN 46 ZY


Referência 3Z038567
Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 95400
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 95400
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 46
Adequado para porcelana Não
Código pautal

Números do artigo

Referência 3Z038567
EAN 4007220346884
UBB 500581963336
UNSPSC 49211805
Artigo do fabricante nr 31118614
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.