text.skipToContent text.skipToNavigation

Pernos de apoio com fenda DIN 927 Aço Sem tratamento de superficie 14H M3X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Fenda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Fenda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.9
Info Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Código pautal

Dimensões

b 4.5
d-D M3
dk 4
L (mm) 8
n 0.5
P 0.5

Padrões

DIN 927

Números do artigo

Referência 24995.030.008
EAN 8717077320468
UBB 500651060021
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.