Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07812
07812.080.035
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X1,00X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
10.4
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
35
P
1
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
DIN
≈913
Números do artigo
Referência
07812.080.035
EAN
8717077088658
UBB
500647159515
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD