text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M6X0,75X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 0.63
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 5
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Padrões

NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Números do artigo

Referência 07812.060.005
EAN 8717077088573
UBB 500647158780
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.