text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M24X1,50X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 77
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M24
dp (max.) 18
L (mm) 30
P 1.5
s 12
t (min.) 10

Padrões

DIN ≈913
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07812.240.030
EAN 8717077089044
UBB 500647163483
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.