text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M14X1,50X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 37.6
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M14
dp (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Padrões

ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Números do artigo

Referência 07812.140.040
EAN 8717077088849
UBB 500647161404
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.