Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07812
07812.120.070
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M12X1,50X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
48.4
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
70
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4168-2
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2341
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
Números do artigo
Referência
07812.120.070
EAN
8717077088764
UBB
500647160661
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD