text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X1,25X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 30
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 8
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Padrões

DIN ≈913
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
NF ≈E27-180

Números do artigo

Referência 07812.100.008
EAN 8717077088719
UBB 500647160174
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.