Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07860
07860.080.035
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M8X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
10.4
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
35
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-2
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
Números do artigo
Referência
07860.080.035
EAN
8717077055438
UBB
500645145292
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD