text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M2X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 3 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.04
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 3
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Padrões

DIN 913
BS 4168-2
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341

Números do artigo

Referência 07810.020.003
EAN 8717077062061
UBB 500645121848
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.