Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07810
07810.160.012
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
12.4
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
12
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2341
ISO
4026
DIN
913
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07810.160.012
EAN
8717077062405
UBB
500645125237
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD