text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.89
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Padrões

ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180
NEN 2341

Números do artigo

Referência 55240.080.008
EAN 8715492338013
UBB 952351518420
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.