text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X12


Artículo No.
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diâmetro M16
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.3
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensiones

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

NF E27-180
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NEN 2341
DIN 913

Números de artículo

Artículo No. 55240.160.012
EAN 8715492057037
UBB 500696129898
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.