Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51240
51240.060.006
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.793
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
51240.060.006
EAN
8715492276797
UBB
952351514205
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar