text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5.62
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal 7318153590

Dimensões

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Números do artigo

Referência 51240.060.035
EAN 8715494613767
UBB 500633195325
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.