Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51240
51240.060.020
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.1
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-2
NF
E27-180
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
ISO
4026
Números do artigo
Referência
51240.060.020
EAN
8715492276841
UBB
952351514619
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD