Pernos com sextavado interior
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51240
51240.040.003
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M4X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
3 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.16
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
3
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Números do artigo
Referência
51240.040.003
EAN
8715494123198
UBB
500571536738
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD