text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X60


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 27.97
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standards

DIN 913
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341

Article numbers

Article number 51240.100.060
EAN 8715494613835
UBB 500633196075
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.