text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 3/8-16X3/8

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 3/8 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Direção da rosca Direita
Ponto Oval
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

J 0.1875
R 0.281
T (min.) 0.188
Fios por polegada 16

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07845.037.0037
EAN 8717077373730
UBB 500624422365
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.