Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07852
07852.080.008
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
Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X1,00X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
2.38
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dv
5
L (mm)
8
P
1
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
ISO
≈4029
Números do artigo
Referência
07852.080.008
EAN
8717077089136
UBB
500647164390
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD