Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07852
07852.060.016
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
Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M6X0,75X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
2.49
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dv
3
L (mm)
16
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
Números do artigo
Referência
07852.060.016
EAN
8717077089105
UBB
500647164051
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD