text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X1,50X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 34
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
dv 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

NEN ≈2343
DIN ≈916
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07852.160.030
EAN 8715492165763
UBB 952351799343
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.