HERBO BVBA
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07801
07801.160.016
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Zincado 45H M16X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
13.9
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
16
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-3
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
Números do artigo
Referência
07801.160.016
EAN
8717077213609
UBB
500647993285
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar