text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.19
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 45
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Padrões

BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914
ASME B18.3.6M
NEN 2342

Números do artigo

Referência 07800.080.045
EAN 8717077061620
UBB 500645117499
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.