text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M4X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.49
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M4
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Padrões

ISO 4027
ASME B18.3.6M
DIN 914
BS 4168-3
NEN 2342
NF E27-181

Números do artigo

Referência 07800.040.008
EAN 8715492157027
UBB 950351498718
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.