Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07800
07800.040.004
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M4X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
4 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.19
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
L (mm)
4
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07800.040.004
EAN
8715492156990
UBB
951351182559
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD