Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07800
07800.025.005
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M2,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.11
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2.5
L (mm)
5
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
NEN
2342
ISO
4027
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07800.025.005
EAN
8717077061446
UBB
500645115667
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD