Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07800
07800.120.035
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M12X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
20.87
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
35
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-181
BS
4168-3
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
Números do artigo
Referência
07800.120.035
EAN
8717077061767
UBB
500645118893
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD