Pernos com sextavado interior
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51250
51250.060.025
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.02
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
NEN
2342
BS
4168-3
Números do artigo
Referência
51250.060.025
EAN
8715494144575
UBB
500571403160
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD