Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
U07840
U07840.025.0100
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
Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 1/4-20X1 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
1 Inch
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
C (max.)
0.132
J
0.125
t (min.)
0.125
Fios por polegada
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
2470
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07840.025.0100
EAN
8717077372405
UBB
500624375092
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD