text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie #8-32X1/2

Especificações

Diâmetro NO.8
Comprimento 1/2 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

C (max.) 0.087
J 0.078125
t (min.) 0.09
Fios por polegada 32

Padrões

BS 2470
ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07840.016.0050
EAN 8717077372122
UBB 500624372511
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.