text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie #3-48X5/16

Especificações

Diâmetro NO.3
Comprimento 5/16 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

C (max.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Fios por polegada 48

Padrões

BS 2470
ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07840.009.0031
EAN 8717077371729
UBB 500624368816
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.