text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Aço Sem tratamento de superficie 45H 3/8X5/8

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 5/8 Inch
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
    • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

C (max.) 0.212
J 0.1875
t (min.) 0.188
Fios por polegada 16

Padrões

BS 2470
ASME B18.3

Números do artigo

Referência 07950.096.015
EAN 8715492169259
UBB 950351534447
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.