text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M6X6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.723
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M6
dv 3
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

ASME B18.3.6M
NF E27-183
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343

Números do artigo

Referência 07840.060.006
EAN 8715492162908
UBB 950351516204
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.