text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M20X50


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 92.9
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Padrões

ASME B18.3.6M
NEN 2343
NF E27-183
DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029

Números do artigo

Referência 07840.200.050
EAN 8715492164216
UBB 950351522145
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.