MAVE B.V.
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07840
07840.025.003
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M2,5X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
3 mm
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.08
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2.5
dv
1.2
L (mm)
3
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
Números do artigo
Referência
07840.025.003
EAN
8717077063372
UBB
500645134973
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD