Synspec B.V.
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
55260
55260.060.025
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.07
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
7318153590
Dimensões
d-D
M6
dv
3
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
55260.060.025
EAN
8715492339010
UBB
952351079191
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar