Synspec B.V.
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
55260
55260.050.005
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.42
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
5
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
Números do artigo
Referência
55260.050.005
EAN
8715492338853
UBB
952351078029
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD