Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
55260
55260.160.025
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
27.4
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
dv
10
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Números do artigo
Referência
55260.160.025
EAN
8715494122832
UBB
500571390946
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD