Synspec B.V.
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
55260
55260.100.020
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
Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
8.71
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
dv
6
L (mm)
20
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4029
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
NEN
2343
Números do artigo
Referência
55260.100.020
EAN
8715492339188
UBB
952351081155
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD