text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Cup
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.3
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183

Números do artigo

Referência 51260.060.010
EAN 8715492278210
UBB 950351807280
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.