BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
56949
56949.080.020
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
Perno sextavado interior com guia nylon Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
5.8
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
5.8
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Nylon dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.72
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Estes parafusos sextavado interior são indicados para pressão, sem danificar a superfície do material.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
d2
5.5
L (mm)
20
P
1.25
s
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
56949.080.020
EAN
8715492872425
UBB
953351953500
UNSPSC
31161518