text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia nylon Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M6X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 5.8
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 5.8
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Nylon dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.44
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
  • Estes parafusos sextavado interior são indicados para pressão, sem danificar a superfície do material.
Código pautal

Dimensões

d-D M6
d2 4
L (mm) 10
P 1
s 3

Números do artigo

Referência 56949.060.010
EAN 8715492872364
UBB 953351953013
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.