text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia ISO 4028 Aço Zincado 45H M6X12

Especificaciones

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensiones

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z longo (mín.) 3
z longo L ≥ 10
z curto (mín.) 1.5

Estándares

BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182

Números de artículo

Artículo No. 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.